Ploščate klešče 160 mm

Št. art.: 188A.16CPE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 188A.16CPE
EAN/GTIN 3662424087363
Številka proizvajalca 188A.16CPE
L-število L60130 8866

Opis

Opis:

  • Ploščate čeljusti, fino nazobčane in tanke, združujejo čvrst oprijem in dostopnost
  • 188A: Ravne čeljusti
  • Specialna trpežna zlitina ogljikovega jekla
  • Ergonomski, kemijsko odporni pokrovi iz biomateriala z: - Povratno vzmetjo - zadrževalnim obročem (zadrževalni obroč poveča nazivno dolžino za 10 mm)
  • Dizajn: kromiran, odporen proti koroziji

Lastnosti:

  • B [mm]: 46
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 168
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 140

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico