Komoda za orodje s 3 predali

Št. art.: 1888927
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1888927
EAN/GTIN 4010886860199
Številka proizvajalca 1888927
L-število L60160 5123

Opis

Opis:

Jeklena pločevina, prašno lakirana, odporna proti koroziji in praskam, modra barva GEDORE
Telo:
Mere: V 345 x Š 775 x G 475 mm
Polica iz plastike ABS s 3 predali za majhne dele
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Široki predali (Š 640 x G 400 x V 67 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Varnostno zaklepanje na predal, upravljanje z eno roko
Kroglična vodila
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamezno)
Nesna nosilnost na predal 40 kg
Uporaba:
Predvsem primerno kot dodatek za vozičke za orodje 2004, 2005 z globino 475 mm proizvajalca Bj. 4/2014
Pribor:
6 vzdolžnih in 2 prečni pregradi iz pocinkane jeklene pločevine
Opcije:
Optimalna sestava z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
Odprtje posameznega predala na zahtevo

Lastnosti:

  • Dimenzija (D x Š x V): 345 mm x 775 mm x 475 mm
  • Število vzdolžnih delilnikov: 3
  • Število prečnih delilnikov: 2
  • Število predalov: 3
  • Barva: GEDORE modra
  • Skupna širina [mm]: 775 mm
  • Skupna višina [mm]: 345 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 475 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • Vrsta predala:
    • 3 predali:
    • 3x tip 1, V = 67 mm
  • Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
  • Uporaba/aplikacija: primerno kot pritrdilni element za vozičke za orodje 2004, 2005 z globino 475 mm od leta izdelave 4/2014 dalje
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaklepanje: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico