Rezervno rezilo 0,002 kg za No. 8148

Št. art.: 1884727
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1884727
EAN/GTIN 4010886859186
Številka proizvajalca 1884727
L-število L60160 5508

Opis

Opis:

Uporabniku prijazno, enostavno za uporabo, vsestransko rezanje
Precizna nastavitev globine rezanja (nastavitveno kolesce z 9 položaji)
Namenljivo rezilo
Brezhibna, zaobljena, prenosna oblika
Abisolacijska zmogljivost: 2,5 - 11 mm
Delina izolacije: do 1,0 mm
Mere: 90,5 x 39,5 x 19 mm
Namenljivo rezilo na voljo

Lastnosti:

  • Premer kabla: 2,5 - 11 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico