Rezervno rezilo 0,002 kg za No. 8147

Št. art.: 1884719
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka nožasta

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1884719
EAN/GTIN 4010886859179
Številka proizvajalca 1884719
L-število L60160 5083

Opis

Opis:

Profesionalno orodje za odstranjevanje snopov z dvema kavljema za kable
Drugačen in uporabniku prijazen, tudi v najtežjih pogojih
Za kable (do Ø 40 mm) s katero koli izolacijo
Možnost blokiranja rezila v enem od 3 položajev (krožni, ravni ali spiralni rez)
Zmogljivost kabla: Ø od 4,5 do 40 mm
Delina izolacije: do 4,5 mm
Mere:
Z majhno kabelsko kljuko: 150 x 42 x 30,5 mm
Z veliko kabelsko kljuko: 167 x 52 x 30,5 mm
Na voljo je nadomestno rezilo.

Lastnosti:

  • Premer kabla: 4,5-40 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico