Napetostni tester 3-48 V AC/DC

Št. art.: 1881647
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1881647
EAN/GTIN 4010886859643
Številka proizvajalca 1881647

Opis

Opis:

Za 3-48 V
Uporaba: motorna vozila, gospodarska vozila
Led diode označujejo napetost v razponih 12, 24, 48 V ter polariteto
Z vgrajeno prebojno enoto za uporabo na težko dostopnih mestih
TÜV in GS testirano, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Mere: 145 x 25 x 16 mm
Zaščita IP40, zaščitni razred III

Lastnosti:

  • Zasnova: za avtomobile in gospodarska vozila, z vgrajeno prebojno enoto za uporabo na težko dostopnih mestih
  • Skupna dolžina [mm]: 145 mm
  • Merilno območje [Volt]: 3-48 V
  • Zaščitni razred [volti]: 40
  • Zaščitni razred: III
  • 1000 V izoliran: brez
  • Vključene baterije: brez
  • Enkratni preskus z 10.000 V AC: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico