Izvedba:
Glavni material
59 % viskoza, 40 % modakril, 1 % antistatik, laminiran, nepremočljiv 16000 mm, odporen na veter, diha Ret 12, 6, 250 g/m²
Žepi
Nogavni žep z mehom in zavihkom
Prednji žepi s podlogo iz flisa, Sprednja žepa z zavihkom in gumbom za pritisk
Žep z ravnilom in žepom za nož in pisalo
Zunanji žep za zaščito kolen
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Trakci
Tapirani šivi
Podaljšan pas na hrbtu
Plastična zadrga
Nastavljive in odstranljive naramnice z elastiko
Vzven nalepke s certifikatom
Funkcionalnost
Olj, umazanijo in vodo odbijajoča, zunanja tkanina, ki odbija vodo in umazanijo, zračni vetrovni material, brez kovin
Odlika
Nastavljiv spodnji del noge z odpirajočo se snežno letvijo
Podloga
Podloga
Reflex
Tiskan odsevni trak
Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-oprema na kolenih
Opis:
- Kakovostne in školjkaste hlače z visokim vidom, ki so po naravi negorljive
- Hlače, ki se lahko uporabljajo kot oblačilo na plast, so odporne na veter in vodo, zato lahko v njih brez težav delate v vseh vrstah vremensko izpostavljenih okolij
- Podplati so odstranljivi in jih lahko po potrebi prilagodite
- Material školjkastih hlač je tanek, zelo prožen in ne vsebuje poliestra
- Hlače imajo povišan hrbet, žep z ravnilom, žepe na nogah in žepe za zaščito kolen z ojačitvijo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
- Certificirane v skladu z EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²