Delovne hlače Multinorm Shell L

Št. art.: 188115323389L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna moška velikost (telesna višina 176–180 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Velikost INT Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Vitka moška velikost (telesna višina 182–186 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Nižja moška velikost (telesna višina 170–174 cm)
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Tako merite
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
Barva gelb / marineblau
Univerzalna velikost L
Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače z oprsnikom

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 188115323389L
EAN/GTIN 7330509783924
Številka proizvajalca 188115323389L

Opis

Izvedba:


Glavni material
59 % viskoza, 40 % modakril, 1 % antistatik, laminiran, nepremočljiv 16000 mm, odporen na veter, diha Ret 12, 6, 250 g/m²

Žepi
Nogavni žep z mehom in zavihkom
Prednji žepi s podlogo iz flisa, Sprednja žepa z zavihkom in gumbom za pritisk
Žep z ravnilom in žepom za nož in pisalo
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Trakci
Tapirani šivi
Podaljšan pas na hrbtu
Plastična zadrga
Nastavljive in odstranljive naramnice z elastiko
Vzven nalepke s certifikatom

Funkcionalnost
Olj, umazanijo in vodo odbijajoča, zunanja tkanina, ki odbija vodo in umazanijo, zračni vetrovni material, brez kovin

Odlika
Nastavljiv spodnji del noge z odpirajočo se snežno letvijo

Podloga
Podloga

Reflex
Tiskan odsevni trak

Ojačitev
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-oprema na kolenih

Opis:

  • Kakovostne in školjkaste hlače z visokim vidom, ki so po naravi negorljive
  • Hlače, ki se lahko uporabljajo kot oblačilo na plast, so odporne na veter in vodo, zato lahko v njih brez težav delate v vseh vrstah vremensko izpostavljenih okolij
  • Podplati so odstranljivi in jih lahko po potrebi prilagodite
  • Material školjkastih hlač je tanek, zelo prožen in ne vsebuje poliestra
  • Hlače imajo povišan hrbet, žep z ravnilom, žepe na nogah in žepe za zaščito kolen z ojačitvijo CORDURA®/Kevlar®/Protal®
  • Certificirane v skladu z EN 1149-5, EN 14404, EN 13034
  • EN ISO 20471
  • EN 343
  • EN ISO 11611
  • EN ISO 11612
  • IEC 61482-2

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,3
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
  • IEC 61482-2, APC 2
  • ATPV - 21 cal/cm²
  • ELIM - 19 cal/cm²

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico