Bimetalni žagin list, enostranski

Št. art.: 1879383
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka List za ročno žago

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1879383
    EAN/GTIN 4010886861400
    Številka proizvajalca 1879383
    L-število L60160 936

    Opis

    Opis:

    Nadomestni bimetalni list za žago št. 407

    Lastnosti:

    • Skupna širina [mm]: 13 mm
    • Skupna višina [mm]: 1 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 314 mm
    • Material: Bimetal
    • 1000 V izoliran: brez
    • Žagin list se lahko uporablja na obeh straneh: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico