3C-Set izvijačev z udarnim pokrovčkom 6 kosov.

Št. art.: 1878743
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1878743
    EAN/GTIN 4010886860113
    Številka proizvajalca 1878743
    L-število L60160 937

    Opis

    Opis:

    Praktičen komplet v okolju prijazni kartonski embalaži
    Za tesne vijake z utori in križnimi utori z glavo PH
    Z dodatnim pogonskim šestkotnikom na šestkotnem rezilu
    Trikomponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
    Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
    Prileganje ročaja in rezila za optimalen prenos moči
    Rezila iz kaljenega molibden-vanadijevega jekla.

    Lastnosti:

    • Zasnova ročaja [palec]: 3K
    • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: da
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Pogonski šesterokotnik [mm]: da
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Izoliran: brez
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: da
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico