Ročni drsnik Elastična vez TYFIX 50x20x80 mm C240

Št. art.: 1874
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1874
EAN/GTIN 9003170018746
Številka proizvajalca 1874
L-število L50140 579
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ročno drsenje TYFIX je brusilna radirka za izboljšanje površin. Odstranjevanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve je ena od njegovih glavnih nalog. TYFIX je priljubljen izdelek za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija, zlasti doma. Uporablja se lahko tudi za čiščenje ploščic brez težav.

Lastnosti:

  • Oblika: 90TY TYFIX
  • Velikost zrnja: 240
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Specifikacija: C 240 - BE5
  • dimenzija (Š x C x G): 50 x 20 x 80 mm
  • Premer: 50 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 80 mm

Prednosti:

  • Dober doseg
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za razporjanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve
  • Za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico