Opis:
Večkrat uporabljen bukov vezan les, površina je dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Velik odlagalni prostor, zavarovan z vrati
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
Z 9 predali: 8x tip 1 višine 67 mm in 1x tip 2 višine 137 mm
Predali z enoročnim upravljanjem in varnostno ključavnico
Predali so lahko individualno razdeljeni, vključene so vzdolžne in prečne pregrade
Nosnost posameznega predala 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Tvegano podvozje s težkimi kolesi na kotalnih ležajih, 2 fiksni kolesi Ø 200 mm in 2 vrtljivi kolesi Ø 125 mm, obe s skupno zavoro
Statična nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
Mere: V 985 x Š 1100 x G 550 mm
Kompleksna industrijska ponudba za profesionalce
Orodja metričnih dimenzij
Preizkušeni moduli orodja GEDORE ES iz plastike ABS
Mere: V 985 x Š 1100 x G 550 mm
Lastnosti:
- Število predalov: 9
- Shranjevanje: Delovna miza
- Skupna širina [mm]: 1.100 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 550 mm
- Material: Jeklena pločevina
- Vrsta predala:
- 8x tip 1, v. = 67 mm
- 1x tip 2, v. = 137 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez