Ročno drsno stekelce Elastična vez TYFIX 50x20x80 mm C60

Št. art.: 1872
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
    Vrsta izdelka Brusni čep

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1872
    EAN/GTIN 9003170018722
    Številka proizvajalca 1872
    L-število L50140 578

    Opis

    Opis:

    Ročno drsenje TYFIX je brusilna radirka za izboljšanje površin. Odstranjevanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve je ena od njegovih glavnih nalog. TYFIX je priljubljen izdelek za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija, zlasti doma. Uporablja se lahko tudi za čiščenje ploščic brez težav.

    Lastnosti:

    • Oblika: 90TY TYFIX
    • Velikost zrnja: 60
    • Vs/max: 20 m/s.
    • Specifikacija: C 60 - BE5
    • dimenzija (Š x C x G): 50 x 20 x 80 mm
    • Premer: 50 mm
    • Debelina: 20 mm
    • Izvrtina: 80 mm

    Prednosti:

    • Dober doseg
    • Univerzalna uporaba

    Uporaba:

    • Za razporjanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve
    • Za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico