Merilni pretvornik, ki se vrti 2-20 Nm 1/4″

Št. art.: 1871137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1871137
EAN/GTIN 0611702895636
Številka proizvajalca 1871137

Opis

Opis:

  • Rotacijski oddajnik serije XR v območju od 0,2 do 1 400 Nm
  • umerjenega območja 10 % do 100 % največje vrednosti
  • primerne za uporabo s pulznim izvijačem
  • enostavno rokovanje zahvaljujoč tehnologiji Quicktec (prepoznavanje senzorja)
  • združljivi s sistemi za testiranje navora CAPTURE Display in CAPTURE Hub
  • Inc. Certifikat UKAS za preizkus v skladu z BS 7882

Lastnosti:

  • 1000 V izolacija: Brez
  • Pritrditev pogona, kvadratna [metrična]: 6,3 mm
  • Pritrditev pogona, kvadratna [imperialna]: 1/4″
  • Navor (max.) [N-m]: 20 Nm
  • Navor (min.) [N-m]: 2 Nm
  • Razpon navora (min./max.) [N-m]: 2 Nm - 20 Nm
  • Skupna širina [mm]: 71,5 mm
  • Skupna višina [mm]: 56 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 71,5 mm
  • Grafični prikaz: Brez
  • Natančnost merjenja Navor: +/-0,3%
  • Neto teža [kg]: 0,2 kg
  • Na voljo je registracija REACH: Brez
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Brez
  • Certifikat VDE: Brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico