RM-FCR-0850-H7N-CS-C IC07 VHM-povrtalo, cilindrično držalo, spiralni utor, v skladu z DIN 212B, za obdelavo skoznjih izvrtin

Št. art.: 1870502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Povrtalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1870502
EAN/GTIN 7291075397482
Številka proizvajalca 1870502
L-število L24010 29

Opis

Opis:

Izstružilnik - masivni/spajkani, vpenjalni premer, na strani stroja (DCONMS) 8,5 mm, dolžina rezalnega roba (L) 36 mm, skupna dolžina (OAL) 125 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8,5 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 36 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 125 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico