Elastično vezano drsno stekelce TYFIX 40x20x50 mm C100

Št. art.: 1870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
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
Vrsta izdelka Brusni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1870
EAN/GTIN 9003170018708
Številka proizvajalca 1870
L-število L50140 1169

Opis

Opis:

Ročno drsenje TYFIX je brusilna radirka za izboljšanje površin. Odstranjevanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve je ena od njegovih glavnih nalog. TYFIX je priljubljen izdelek za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija, zlasti doma. Uporablja se lahko tudi za čiščenje ploščic brez težav.

Lastnosti:

  • Oblika: 90TY TYFIX
  • Velikost zrnja: 100
  • Vs/max: 20 m/s.
  • Specifikacija: C 100 - BE5
  • dimenzija (Š x C x G): 40 x 20 x 50 mm
  • Premer: 40 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 50 mm

Prednosti:

  • Dober doseg
  • Univerzalna uporaba

Uporaba:

  • Za razporjanje, rjavenje, poliranje in odstranjevanje umazanije in barve
  • Za čiščenje gospodinjskih aparatov, loncev itd. Iz nerjavečega jekla in aluminija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico