Univerzalni kotomer s 300 mm rezilom

Št. art.: 187-908-10
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
    Vrsta izdelka Kotomer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 187-908-10
    EAN/GTIN 4550501368988
    Številka proizvajalca 187-908-10
    L-število L40010 14395

    Opis

    Opis:

    Univerzalni merilnik vam ponuja naslednje prednosti: omogoča zelo natančne meritve kotov strojev, kalupov in nastavkov. Z možnostjo priključitve na merjenje višine in montažo na označevalne naprave serije 192 prek držala.

    Lastnosti:

    Območje: 0,0 - 0,0 0,0: 0-90° x4 (360°)
    V palcih in metrih: Metrični
    Stopnjevanje: 5 ' (0° - 90° - 0°)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico