Univerzalni kotomer s 6″ rezilom

Št. art.: 187-904-10
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
Vrsta izdelka Kotomer

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 187-904-10
EAN/GTIN 4550501369008
Številka proizvajalca 187-904-10
L-število L40010 14472

Opis

Opis:

Univerzalni merilnik vam ponuja naslednje prednosti: omogoča zelo natančne meritve kotov strojev, kalupov in nastavkov. Z možnostjo priključitve na merjenje višine in montažo na označevalne naprave serije 192 prek držala.

Lastnosti:

Kot roba rezila: 60°, robovi 45°
Dobavljeno: V škatli z držalom za merilnik višine, lupo
Stopnjevanje: 5 ' (0° - 90° - 0°)

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico