Digimatski univerzalni kotomer, dolžina rezila: 150 mm, palec/metrski

Št. art.: 187-551
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
    Vrsta izdelka Kotomer

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 187-551
    EAN/GTIN 4946368376530
    Številka proizvajalca 187-551
    L-število L40010 7411

    Opis

    Opis:

    Digitalni univerzalni kotomer za varno odčitavanje na jasno vidnem digitalnem zaslonu. Samodejni izklop po 10 minutah, enostavna nastavitev prek fiksnih referenčnih točk. Merilno palico lahko premikate in vpenjate po celotni dolžini. Natančna nastavitev za natančno nastavitev vseh kotnih dimenzij. Prek držala ga je mogoče priključiti na napravo za merjenje višine in označevanje serije 192.

    Lastnosti:

    Nastavitev ničle: Da
    Vrednost koraka števke: 1' (0,01°)
    Natančnost ponavljanja: 1' (0,01°)
    Zaslon: LCD z višino 6,5 mm
    Vklop/izklop: Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: V škatli, 1x baterija
    Napajanje: 1 baterija CR-2032
    Življenjska doba baterije: približno 2.000 ur

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico