Opis:
To je univerzalni kotomer Digimatic s podatkovnim izhodom, ki vam ponuja naslednje funkcije: varno odčitavanje prek jasno vidnega digitalnega zaslona. Samodejni izklop po 10 minutah, enostavna nastavitev prek fiksnih referenčnih točk. Merilno palico je mogoče premikati in vpenjati po celotni dolžini. Fina nastavitev za natančno nastavitev vseh kotnih dimenzij. Prek držala se lahko priključi na napravo za merjenje in označevanje višine serije 192.
Lastnosti:
Nastavitev ničle: Da
Prirastek številk: 1' (0,01°)
Natančnost ponovitve: 1' (0,01°)
Zaslon: LCD z višino 6,5 mm
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (vrednost na zaslonu): Da
Inč/metrski: metrični
Obseg dobave: V škatli, 1x baterija CR-2.032, jekleno ravnilo 300 mm, držalo za merilnike višine
Napajanje: 1 baterija CR-2032
Življenjska doba baterije: približno 2000 ur