Kombinirane klešče 1000V izolirane 185 mm

Št. art.: 187.18AVSE
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 187.18AVSE
    EAN/GTIN 3148517048768
    Številka proizvajalca 187.18AVSE
    L-število L60130 2746

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
    • Kaljenje za splošno odpornost
    • Zaradi druge toplotne obdelave imajo rezalni robovi trdoto več kot 60 HRc
    • Obrušena glava.

    Lastnosti:

    • E [mm]: 35
    • L x Š x V [mm]: 185 x 70 x 35
    • L [mm]: 185
    • L1 [mm]: 70
    • 140 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,8
    • Cu - max. Ø [mm²]: 3,7
    • [g]: 320

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico