Kombinirane klešče z izolacijo 1000 V 165 mm

Št. art.: 187.16AVSE
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 187.16AVSE
EAN/GTIN 3148517048683
Številka proizvajalca 187.16AVSE
L-število L60130 2751

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Izolacija z varnostno barvno oznako
  • Kaljenje za splošno odpornost
  • Zaradi druge toplotne obdelave imajo rezalni robovi trdoto več kot 60 HRc
  • Obrušena glava.

Lastnosti:

  • E [mm]: 35
  • L x Š x V [mm]: 165 x 65 x 35
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 65
  • 140 kg/mm² [Ø mm]: 2,0
  • 200 kg/mm² [Ø mm]: 1,6
  • Cu - max. Ø [mm²]: 3,3
  • [g]: 265

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico