Kabelski momentni ključ SE 9x12

Št. art.: 1869965
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Podatkovni kabel

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1869965
    EAN/GTIN 0611702895865
    Številka proizvajalca 1869965

    Opis

    Opis:

    • Specialno za daljinsko preklapljanje, računske operacije, spremljanje in nadzor na proizvodnih linijah in v serijski proizvodnji
    • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju 5-25 N-m
    • Z notranjo pravokotno posodo 9x12
    • Fiksni nastavljivi momentni ključ - brez skale
    • Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
    • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
    • Vključuje. Orodje za prilagajanje za spreminjanje fiksne vrednosti
    .

    Lastnosti:

    • Pogonska vtičnica, pravokotna: 9 x 12 mm
    • Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
    • Smer zategovanja: Levo in desno
    • Zasnova: vključno s priključnim tulcem in priključnim kablom
    • Sprostitveni mehanizem: Vzdolžna sprostitev
    • Navor (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
    • Navor (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Navor (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Navor (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Navor (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Navor (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Območje uporabe:
      • Montaža
      • Serijska montaža
      • Fabrikacija
      • Kakovostni nadzor
    • Skupna dolžina [mm]: 415 mm
    • Material: Cevasta jeklena konstrukcija
    • Natančnost: +/- 4 %
    • Potrdilo o preskusu: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Varovalka: Varnostna ključavnica
    • Vrsta lestvice: brez
    • 1000 V izoliran: brez
    • Različica EPA/ESD: brez
    • Fiksna nastavitev: da
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez
    • Ciljne skupine:
      • Avtomobilska industrija
      • Industrijska industrija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico