Kabelski momentni ključ 1/4″ 5-25 N-m

Št. art.: 1869876
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Podatkovni kabel

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1869876
EAN/GTIN 0611702890501
Številka proizvajalca 1869876

Opis

Opis:

  • Specialno za daljinsko preklapljanje, računske operacije, spremljanje in nadzor na proizvodnih linijah in v serijski proizvodnji
  • Kontrolirano zategovanje vijakov v območju od 5 do 25 N-m
  • S kvadratnim pogonom 1/4″
  • Fiksni nastavljivi momentni ključ - brez lestvice
  • Fiksno nastavitev lahko opravite v tovarni ali jo opravi uporabnik na ustrezni preskusni opremi
  • Če želite tovarniško fiksno nastavitev, pri naročilu navedite vrednost N-m (cena na zahtevo)
  • Vključuje. Orodje za prilagajanje za spreminjanje fiksne vrednosti
.

Lastnosti:

  • Vrsta pogona/spremembe: enojna kvadratna ročica
  • kvadratni pogon [metrični]: 6,3 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/4″
  • Smer zategovanja: Desno
  • Sprostitveni mehanizem: Drsna sklopka
  • Navor (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Navor (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Območje uporabe:
    • Montaža
    • Serijska montaža
    • Fabrikacija
    • Kakovostni nadzor
  • Skupna dolžina [mm]: 366 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Različica EPA/ESD: brez
  • Fiksna nastavitev: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez
  • Ciljne skupine:
    • Avtomobilska industrija
    • Industrijska industrija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico