Izvedba:
Glavni material
75 % bombaž, 24 % poliester, 1 % antistatik, keper, antistatik, odporen na ogenj, 350 g/m²
Žepi
Nogavični žep z mezincem, žep za telefon in žep za pisala
Prednji žepi
Podrobnosti
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za ognjevarna oblačila
Zahrbtne zanke, ena z D obročkom
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Podloga, odbija olja, umazanijo in vodo
Odbojna ojačitev
Odbojna ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, zašiti z dvojnimi šivi
Opis:
- Zimske hlače Multinorm vam zagotavljajo največjo zaščito pri delu v zahtevnih okoljih
- Narejene so iz trpežnega materiala in imajo pametne rešitve žepov
- Zaščita kolen iz Cordure®/Kevlarja® z ojačitvijo
- Certificirane v skladu z EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²