Izvedba:
Glavni material
40 % modakril, 24 % viskoza FR, 20 % poliester, 10 % bombaž, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojno tkanje, negorljiv, antistatičen, 310 g/m²
Žepi
Nogavni žep z mehom, žep za telefon in žep za pisalo
Prednji žepi
Detajli
Odstranljiv žep z identifikacijsko oznako za negorljiva oblačila
Zavihki, ena z D obročem
Kovinska zadrga
Zunanje certifikacijske oznake
Podloga
Podloga iz prešite odeje
Funkcionalnost
Podloga, odbija olja, umazanijo in vodo
Odbojna ojačitev
Odbojna ojačitev CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenih
Reflex
Odbojni odsevni trakovi, zašiti z dvojnimi šivi
Opis:
- Prilagodljive, podložene zimske hlače iz multinorm tkanine, ki odbija vodo in umazanijo
- Prednji žepi za roke in dva mehasta žepa za pisala s prostorom za dokumente, pisala in telefon
- Desni žep na stegnu je nagnjen pod kotom za večje udobje med sedenjem in omogoča enostaven dostop do žepa
- Glače imajo predhodno upognjena kolena za večje udobje
- Certificirane po standardu EN 1149-5, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, razred 1
- EN ISO 11611, razred 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, razred 2
Standard:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²