Varnostna folija velikosti 1

Št. art.: 1868195
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 1868195
EAN/GTIN 4036976113624
Številka proizvajalca 1868195

Opis

Opis:

Te varnostne folije iz PVC z vlečno silo do 18 t zagotavljajo najvišjo zaščito z aktivno varnostjo pred nenadnim striženjem krogličnih ležajev, pogonskih zobnikov ali manjših sestavnih delov. Folije so zelo prožne in jih je zato mogoče uporabiti v vseh situacijah
Mere: 510 x 915 mm
Dvoslojno varjene = dvojna varnost (debelina à 0,5 mm = 1,0 mm)
Strgljivost: vzdolžno 23 N/mm² - prečno 21 N/mm²
Variabilno nastavljiv z 2 trakovoma
Varnostni dodatek zaradi zaskočnih sponk, zato ni motečih prekrivanj
Odporen na UV žarke
Temperaturna odpornost od -25 °C do +50 °C
Uskladiščenje v priloženi prenosni torbi zagotavlja dolgo življenjsko dobo.

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 510 mm
  • Skupna višina [mm]: 915 mm
  • Material: Polivinilklorid (PVC)
  • Odpornost na trganje: vzdolžno 23 N/mm² - prečno 21 N/mm²
  • Moč: 1 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
  • Na voljo so obojestranske roke: brez
  • Odpornost na UV-žarke: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico