Izvedba:
- Odčitavanje: 0 001 mm/.00005 palca
- Razred zaščite IP65
- LCD-zaslon: 10 mm
- Hitra vožnja
- Drsno vreteno
- Karbidne merilne površine
- Vreteno nerjavno, utrjeno in zglajeno
- Lakiran okvir
- Toplotno izolirani
- Tovarniški standard
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer IP65, podatkovno spremenljiv linearni, 25-50 mm, nadmorska višina 0,001, LCD-zaslon 10 mm, napredna torna sklopka, merilne površine iz trde kovine, merilno vreteno iz nerjavečega jekla, tovarniški standard, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Lastnosti:
- Omejitev napak (mm): 0,002 mm
- Omejitev napak (µm): 2 µm
- Omejitev napak merilno območje µm: 2 µm