Izvedba:
- Odčitavanje: 0,001 mm/.00005 palca
- Razred zaščite IP40
- LCD-zaslon: 10 mm
- Hitra vožnja
- Karbidne merilne površine
- Vreteno nerjavno, utrjeno in zglajeno
- Lakiran okvir
- Toplotno izolirani
- Tovarniški standard
Opis:
Digitalni zunanji mikrometer BASIC, 0-25 mm, nad 0,001 mm, IP40, LCD zaslon 10 mm, tovarniški standard, toplotna zaščita rok, karbidne merilne površine, hitri zagon, hitri zaklep, mm/inch, ABS, pridržanje, ON/OFF, meja napake 0,002 mm
Lastnosti:
- Razred IP: IP 65
- Odčitavanje: 0,001 mm
- Merilno območje (mm): 0 - 25
- Omejitev napak (mm): 0,002 mm
- Omejitev napak (µm): 2 µm
- Naklon vretena_mm: 0,5 mm
- Premer vretena_mm: 6,5 mm
- Najmanjša merilna sila: 5 S
- Merilna sila MAX: 10 S
Standard:
Factory standard