Rezalnik za cevi iz nerjavnega jekla 8-35 mm

Št. art.: 1857681
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1857681
    EAN/GTIN 4017981000550
    Številka proizvajalca 1857681
    L-število L60160 5039

    Opis

    Opis:

    Za notranje in zunanje odstranjevanje napak
    Aluminijasto ohišje
    Kaljeni stožec s 40 rezilnimi lističi

    Lastnosti:

    • Zasnova: Za notranje in zunanje odstranjevanje napak
    • Skupna dolžina [mm]: 60 mm
    • Ø cevi (min./max.) [mm]: 8-35
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico