Elektronski tester DREMOTEST E 9-320 Nm

Št. art.: 1856111
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Naprave za preverjanje vrtilnega momenta

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1856111
    EAN/GTIN 4002805928349
    Številka proizvajalca 1856111
    L-število L60160 896

    Opis

    Opis:

    Za preverjanje ali nastavljanje desnoročnih momentnih ključev in izvijačev za navor, idealen za preverjanje fiksnih momentnih ključev na liniji
    Lahka uporaba, elektronski tester z vgrajenim torzijskim pretvornikom (DMS)
    5 modelov v območju od 0,2 do 3150 N-m
    S šesterokotno vtičnico 1/4″, SW 10, 17, 36 mm ali kvadratno vtičnico 1. 1/2″ (odvisno od modela)
    Z 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ kvadratnim adapterjem ali adapterjem za bite 1/4″ ali 3/8″ (odvisno od modela)
    Visoka natančnost merjenja: +/- 1 % odstopanje za vse odčitke, +/- 1 številka
    1. Zaznavanje najvišje vrednosti (zaznavanje prvega vrha/razpoke)
    Avtomatska nastavitev
    Preklapljanje med N-m, lbf-ft in lbf-in
    Serijski vmesnik RS232 za PC
    Na voljo po izbiri: avtomobilski adapter za napajanje z 12 V (št. 8612-390), programska oprema za preverjanje verodostojnosti (koda 2834391)
    Razpon dobave:
    Elektronski tester
    Kabel RS232
    Napajalnik z evrovtikačem (adapter UK, US, AUS na zahtevo)
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz, max. 500 mA (opazovalna plošča)
    2 vtičnice (velikost in pogon sta odvisna od modela)
    priključek za št. 8612-3150
    priročnik z navodili
    poštna embalaža
    testni certifikat

    Lastnosti:

    • Adapter: 3/8″, 1/2″
    • Pogonski adapter, šestkotni [metrični]: 17,0
    • Ločljivost: 1,0
    • Navor (min.) [lbf ft]: 7 lbf ft
    • Navor (max.) [lbf ft]: 236 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 7 lbf ft - 236 lbf ft
    • Razpon navora (min./max.) [Nm]: 9 Nm - 320 Nm
    • Skupna širina [mm]: 118 mm
    • Skupna višina [mm]: 126 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 150 mm
    • Natančnost merjenja Navor: Toleranca ± 1 % pri vseh odčitkih, ± 1 števka
    • Vmesnik: RS-232
    • 1000 V izoliran: brez
    • Grafični prikaz: brez
    • Zaščita pred preobremenitvijo: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico