Ozki kolutni rezkar 80X2,5 mm

Št. art.: 185500 80X2,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
32 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina js16 × k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 1834 A
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: js16

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 80 mm
    Širina reza 2,5 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS Co 5
    Standard DIN 1834 A
    Profil rezkanja križno ozobljeni
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ js16
    ⌀ izvrtine H7 27 mm
    Število zob Z 32
    Podajanje fz v jeklo < 750 N/mm2 0,06 mm
    z notranjim hlajenjem ne
    Izvedba držala z izvrtino
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 185500 80X2,5
    EAN/GTIN 4045197097460
    Številka proizvajalca 185500 80X2,5

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Kovinski kolutni rezkarji, ki režejo tristransko, imajo povečano debelino ob izvrtini in utor za zagozdo. Križno ozobljeni: zaradi izmenično poševnega ozobljenja režejo rezkarji tudi pri velikih globinah zelo mirno.

    Uporaba:

    Za rezkanje zarez ali odrezovanje, ko morajo biti površine stranskih ploskev obdelovanca ravne in čiste.

    Opomba:

    fz za ae = 0,1×D.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico