Kombinirane klešče za velike obremenitve

Št. art.: 1851M-44
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1851M-44
    EAN/GTIN 4000896144914
    Številka proizvajalca 1851M-44
    L-število L60140 3413

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Razred zmogljivosti H (klavirska žica, kaljena jeklena žica)
    • Zmanjšanje napora s premikanjem točke vrtenja do rezalnega roba
    • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
    • Trdota rezanja: 64 HRC
    • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
    • Površina: Polirana, peskana
    • DIN ISO 5746
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 200 mm
    • Neto teža (kg): 0,32 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico