Modul za distančno ploščo 1/3, prazen, 152 x 77 x 40 mm

Št. art.: 1851462
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Odlagalne police

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1851462
EAN/GTIN 4010886857786
Številka proizvajalca 1851462
L-število L60160 376

Opis

Opis:

Za voziček za orodje št. WSL-L7 (workster) in št. 2005, delovno mizo št. 1504 XL in skrinjo za orodje št. 2430, primeren kot distančnik za modul 1/3
Modul iz jeklene pločevine
Mere: Š 152 x G 77 x V 40 mm

Lastnosti:

  • Skupna širina [mm]: 152 mm
  • Skupna višina [mm]: 40 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 77 mm
  • Material: Jeklena pločevina
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico