Kombinirane klešče ∙ z zaščitno izolacijo

Št. art.: 1850VDE-33
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1850VDE-33
    EAN/GTIN 4000896007219
    Številka proizvajalca 1850VDE-33
    L-število L60140 3957

    Opis

    Opis:

    • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
    • Trdota rezanja: 60 HRC
    • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (rdeča/rumena)
    • Površina: Kromirana prevlečena z visokim sijajem, zaščitna izolacija
    • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 180 mm
    • Zaščitna izolacija VDE do 1000 V.
    • Neto teža (kg): 0,25 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico