Kombinirane klešče

Št. art.: 1850M-33
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
    Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1850M-33
    EAN/GTIN 4000896144747
    Številka proizvajalca 1850M-33
    L-število L60140 2879

    Opis

    Opis:

    • Induktivno utrjen rezalni rob s poševnim rezilom
    • Trdota rezanja: 60 HRC
    • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
    • Površina: Polirana, peskana
    • DIN ISO 5746
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 180 mm
    • Neto teža (kg): 0,24 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico