Na voljo je alternativni izdelek:

Kolutni rezkar HSS-Co5 63X3 mm

Št. art.: 185005 63X3
Popust
153,50 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina ±0,1 × k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,1
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ rezila DC 63 mm
    Širina reza 3 mm
    Prevleka neprevlečeni
    Rezalni material HSS Co 5
    Standard DIN 885 A
    Tip N
    Toleranca nazivnega ⌀ ±0,1
    ⌀ izvrtine H6 d1 22 mm
    Število zob Z 18
    Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
    Debelina zveze b ±0,1 2,5 mm
    ⌀ zveze d2 ±1 40 mm
    Višina zob Zh 11,5 mm
    Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B 3 mm
    Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E 5,7 mm - 5,8 mm
    Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine A 3 mm
    Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine B 4 mm
    Možnost povezovanja 2 rezkarjev različne širine, skupne širine E 6,6 mm - 6,8 mm
    Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,05 mm
    z notranjim hlajenjem ne
    Izvedba držala z izvrtino
    Barvni prstan brez
    Vrsta izdelka Kolutni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 185005 63X3
    EAN/GTIN 4045197546500
    Številka proizvajalca 185005 63X3

    Tabela aplikacije

    Al (kratki odrezki)
    N
    200
    Jeklo < 500 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    19
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    19
    INOX < 900 N/mm²
    M
    9
    CuZn
    N
    180
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Kolutni rezkarji, podobni DIN 885-A.
    Rezkarji v bloku: rezkarji z enakim ⌀ in enakim številom zob so za doseganje vmesnih širin lahko spojeni v blok in z distančnim obročem za montažo na trn.
    Posebej ekonomična je uporaba bloka dveh rezkarjev. Z medsebojno zamenjavo levega in desnega rezkarja lahko uporabimo obe strani obeh rezkarjev.

    Opomba:

    • Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarje na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.
    • Primerne obroče za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v skupini 30.

    Zunanji ⌀ rezkarjev so izdelani s toleranco ±0,1 mm. Če je pri uporabi bloka dveh rezkarjev zahtevana večja točnost, je treba rezkarja v bloku prebrusiti.
    Rezkanje utorov v polno: fz za ae = 0,1 × D.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico