Na voljo je alternativni izdelek:

Kolutni rezkar HSS-Co5, neprevlečeni, ⌀ × širina ±0,1 × k11: 100X12mm

Št. art.: 185005 100X12
Popust
321,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ × širina ±0,1 × k11 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS Co 5
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: ±0,1
  • Delovna širina ae pri rezkanju: Rezkanje utorov v polno, globina 1×D

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 100 mm
Širina reza 12 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 5
Standard DIN 885 A
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ ±0,1
⌀ izvrtine H6 d1 27 mm
Število zob Z 18
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Debelina zveze b ±0,1 8 mm
⌀ zveze d2 ±1 60 mm
Višina zob Zh 20 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine A/B 12 mm
Možnost povezovanja 2 rezkarjev enake širine, skupne širine E 21,8 mm - 23,8 mm
Podajanje fz v jeklo < 900 N/mm2 0,06 mm
z notranjim hlajenjem ne
Izvedba držala z izvrtino
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 185005 100X12
EAN/GTIN 4045197546715
Številka proizvajalca 185005 100X12

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
200
Jeklo < 500 N/mm
P
19
Jeklo < 750 N/mm
P
19
Jeklo < 900 N/mm
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Kolutni rezkarji, podobni DIN 885-A.
Rezkarji v bloku: rezkarji z enakim ⌀ in enakim številom zob so za doseganje vmesnih širin lahko spojeni v blok in z distančnim obročem za montažo na trn.
Posebej ekonomična je uporaba bloka dveh rezkarjev. Z medsebojno zamenjavo levega in desnega rezkarja lahko uporabimo obe strani obeh rezkarjev.

Opomba:

  • Rezkarjev v bloku ne vpenjajte brez primerno širokega distančnega obroča za rezkarje na vpenjalnih trnih, saj se sicer rezkarji lahko poškodujejo.
  • Primerne obroče za rezkarje na vpenjalnih trnih najdete v skupini 30.

Zunanji ⌀ rezkarjev so izdelani s toleranco ±0,1 mm. Če je pri uporabi bloka dveh rezkarjev zahtevana večja točnost, je treba rezkarja v bloku prebrusiti.
Rezkanje utorov v polno: fz za ae = 0,1 × D.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico