Izvedba:
vgrajen
Opis:
Elektroprevodna različica. Varjene jeklene cevi in jekleni profili, električno prevodno prašno lakirani, sivo skrilavkasto RAL 7015. Vijačna in vtična konstrukcija. Police iz električno prevodne plošče iz lesenega materiala po DIN 68765, svetlo sive barve, s 5 mm visokim robom. 2 vrtljiva kolesa in 2 fiksna kolesa, kolesa s pnevmatikami TPE-ESD (termoplastični elastomer), ki so električno prevodna. Pesta z natančnimi krogličnimi ležaji z globokim utorom. Največje udobje: zelo majhen upor pri zagonu, kotaljenju in vrtenju. Nizka raven hrup pri delovanju na enakomernih tleh. Pnevmatike, ki ne puščajo sledi. Blokada na vrtljivih kolesih v skladu z evropskim standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost srednje in zgornje ploščadi 80 kg. Skupna dolžina: 980 mm.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 850
Širina delovne površine (mm): 500
Višine polic (mm): 206, 517, 827
Celotna dolžina (mm): 986
Celotna širina (mm): 511
Skupna višina (mm): 1039
Pnevmatike: TPE-ESD
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3