Ploščate klešče z okroglim nosom SLS 200 mm

Št. art.: 185.20CPESLS
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
Vrsta izdelka Večfunkcijske klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 185.20CPESLS
EAN/GTIN 3662424028366
Številka proizvajalca 185.20CPESLS
L-število L60130 8713

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Opremljen je s sistemom SLS družbe FACOM® za preprečevanje nenamernega padca.
  • Posebna varnostna naprava s stisnjenim jeklenim kablom z možnostjo vrtenja za večje delovno udobje pri delu na višini.
  • Drobne nazobčane čeljusti z vdolbino za okrogel material
  • Stranski rezalnik žice za bakreno žico in žico iz trdega jekla
  • največ 160 kg/mm²
  • Ergonomski pokrovi iz zelo kemijsko odpornega materiala
  • Odstranljiva kompresijska vzmet za odpiranje, po potrebi se lahko ponovno vstavi
  • Pohromirano

Lastnosti:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2,9
  • E [mm]: 3,6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico