Odstranjevalec vžigalne tuljave

Št. art.: 1849-8
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1849-8
    EAN/GTIN 4000896110360
    Številka proizvajalca 1849-8
    L-število L60140 3714

    Opis

    Opis:

    Uporaba:
    Demontaža in montaža vžigalnih tuljav z ojačevalnikom moči
    • Na VWGolf ∙ Bora ∙ EOS 3,2 l leto 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6-valjno leto 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6-valjni injektor leto 2004 →
      AUDI TT 3,2 l leto 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l leto 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
    • T-ročaj iz plastike
    • Površina: Kromirana
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 133 mm
    • Neto teža (kg): 0,13 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico