Odstranjevalec vtičnic za vžigalne svečke

Št. art.: 1849-6
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1849-6
EAN/GTIN 4000896007110
Številka proizvajalca 1849-6

Opis

Opis:

Uporaba:
Odstranitev in zamašitev svečk, tudi na motorju pri delovni temperaturi
za 2,8-2,9 l VR6 motor VW Golf, Passat, Vento, Corrado, T5 2,0 l, 4-valjni motor Lupo 1999 →, AUDI A4, A6 z motorji 2,6 in 2,8 L V6
  • Del cevi je rezan, kar zagotavlja optimalno speljavo kabla brez poškodb
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 253 mm
  • Neto teža (kg): 0,11 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico