Klešče za vpenjanje škornjev osi

Št. art.: 1847/3
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1847/3
EAN/GTIN 4000896206902
Številka proizvajalca 1847/3
L-število L60140 4960

Opis

Opis:

Uporaba:
Sestavljanje hitreaksialnih škornjev in posebnih jermenov iz nerjavečega jekla s specifičnimi zateznimi vrednostmi v povezavi z npr. Momentnim ključem HAZET 6110-1 CT
  • 90° kotne in ravne čeljusti omogočajo vpenjanje objemk iz nerjavečega jekla tudi v zaprtih prostorih
  • v kompletu je 2 parov čeljusti (ravne in 90°)
  • Enostavna menjava čeljusti
  • ″Oscilacijsko″ snemanje omogoča vzporedno stiskanje ušesne sponke
  • ZA VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD ITD
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni ročaj
  • Izdelano v Nemčiji
  • Pogon: Kvadratni votli 10 mm (3/8 in.)
  • Dimenzije / dolžina: 178 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico