Klešče za obročne sponke

Št. art.: 1847-61
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1847-61
EAN/GTIN 4000896058761
Številka proizvajalca 1847-61
L-število L60140 2557

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje varovalnih obročkov/varovalnih obročkov na prirobničnih in skupnih gredi pri VW , npr
  • Čeljusti 30° pod kotom
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 200 mm
  • Neto teža (kg): 0,18 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico