Klešče za zaklepanje

Št. art.: 1846B-1.6
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1846B-1.6
EAN/GTIN 4000896061457
Številka proizvajalca 1846B-1.6
L-število L60140 1675

Opis

Opis:

Uporaba:
Delovanje varovalnih obročkov
, npr. Za zavorna sedla in menjalnike
  • Dolgi, 90° kotni konici
  • Ukrivljene čeljusti 90°
  • Ergonomski HAZET 2-komponentni plastični oprijemalni pokrovi (modra/črna)
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 195 mm
  • Neto teža (kg): 0,31 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico