Rezervna konica

Št. art.: 1846A-05/2
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1846A-05/2
EAN/GTIN 4000896081288
Številka proizvajalca 1846A-05/2
L-število L60140 2932

Opis

Opis:

  • Nadomestni nasveti ∙ naravnost
    za 1846 A-5
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,02 kg

__LW_PS_TAG__}

Nepravilni ali okvarjeni nadomestni deli ali njihova nepravilna namestitev lahko povzročijo poškodbe, okvare ali popolno okvaro naprave.
Če so uporabljeni neodobreni nadomestni deli ali nepravilno nameščeni, se zasežejo vsi zahtevki za garancijo, Service, odškodnino za škodo in odgovornost do proizvajalca ali njegovih zastopnikov, trgovcev in zastopnikov.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico