Klešče za obročne sponke

Št. art.: 1845B-10
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1845B-10
EAN/GTIN 4000896048700
Številka proizvajalca 1845B-10
L-število L60140 4361

Opis

Opis:

  • Varno in hitro delo
  • Visoko natančni konični, konični, talni nazaj konice (fosfatirani) zagotavljajo, da so zaporni obročki trdno pritrjeni
  • Trdno plastično telo
    • izjemno odporno kovinsko jedro, ki se razteza daleč v klešče noge
    • Lahka - ergonomska oblika
  • Povratna vzmet
  • Konice proti zvijanju, varjene na trdno jekleno jedro
  • Konice 90° pod kotom (obrazec B)
  • Za zunanje varovalke
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 130 mm
  • Neto teža (kg): 0,08 kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico