Klešče za obročne sponke

Št. art.: 1845A-3
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
    Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 1845A-3
    EAN/GTIN 4000896048663
    Številka proizvajalca 1845A-3
    L-število L60140 2859

    Opis

    Opis:

    • Varno in hitro delo
    • Visoko natančni konični, konični, talni nazaj konice (fosfatirani) zagotavljajo, da so zaporni obročki trdno pritrjeni
    • Trdno plastično telo
      • izjemno odporno kovinsko jedro, ki se razteza daleč v klešče noge
      • Lahka - ergonomska oblika
    • Povratna vzmet
    • Konice proti zvijanju, varjene na trdno jekleno jedro
    • Ravna zasnova (oblika A)
    • Za zunanje varovalke
    • DIN 5254
    • Izdelano v Nemčiji
    • Dimenzije / dolžina: 140 mm
    • Neto teža (kg): 0,05 kg

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico