3C-Vijačnik s križno vdolbino za udarni pokrovček PZ 2

Št. art.: 1845349
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1845349
EAN/GTIN 4010886857311
Številka proizvajalca 1845349
L-število L60160 2037

Opis

Opis:

Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PZ
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Z dodatnim pogonskim šestilom na šestkotnem rezilu
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, kaljena

Lastnosti:

  • Velikost pogona križna vdolbina PZ: 2
  • Šestkotni pogon [metrični]: 10,0 mm
  • Za vijake velikosti: M3,5 - M5
  • Skupna širina [mm]: 35 mm
  • Skupna višina [mm]: 30 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 3K
  • Dolžina rezila: 100 mm
  • Material: Molibden-vanadijevo jeklo
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Pogonski šesterokotnik [mm]: da
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: da
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico