Opis:
Zasnova po DIN ISO 8764, konica po DIN ISO 8764-1 PZ
3-komponentni ročaj Power-Grip³ z udarno kapico
Ergonomska oblika ročaja za natančno delo brez utrujenosti
Tvorno prilegajoča se povezava ročaja in rezila za optimalen prenos moči
Z dodatnim pogonskim šestilom na šestkotnem rezilu
Rezila iz molibden-vanadijevega jekla, kaljena
Lastnosti:
- Zaščita pred kotaljenjem: ne
- Antimagnetna: ne
- Prečna vdolbina velikosti gonila PZ: 1
- Šestkot gonila: 1
- Šestkot gonila [metrični]: 8,0 mm
- Zaščita z nizko iskro: ne
- Referečni standard odrivne konice: DIN ISO 8764-1 PZ
- Kodiranje barv: ne