Garnitura klešč za obročne sponke

Št. art.: 1845/4
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
Vrsta izdelka Vpenjalne klešče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 1845/4
EAN/GTIN 4000896184132
Številka proizvajalca 1845/4
L-število L60140 3679

Opis

Opis:

  • Varno in hitro delo
  • Visoko natančni konični, konični, talni nazaj konice (fosfatirani) zagotavljajo, da so zaporni obročki trdno pritrjeni
  • Trdno plastično telo
    • izjemno odporno kovinsko jedro, ki se razteza daleč v klešče noge
    • Lahka - ergonomska oblika
  • Povratna vzmet
  • Konice proti zvijanju, varjene na trdno jekleno jedro
  • DIN 5254, DIN 5256
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 0,44 kg
  • Število orodij: 4

Obseg dobave:

  • 1845A-19
  • 1845B-19
  • 1845C-19
  • 1845D-19

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico